Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 24128KEJW33

  • ERIKS:24022173
  • Hersteller:24128KEJW33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'286.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'390.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
241
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
85 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1290 kN
Dynamische Belastung
894 kN