CHF 689.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 745.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 241 |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 69 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 811 kN |
Dynamische Belastung | 595 kN |