Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 24076KEMBW33W45A

  • ERIKS:12722695
  • Hersteller:190032777
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 15'686.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 16'957.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
240
Innendurchmesser
380 mm
Außendurchmesser
560 mm
Breite
180 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2