CHF 11'025.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 11'918.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 240 |
Innendurchmesser | 360 mm |
Außendurchmesser | 540 mm |
Breite | 180 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C2 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Gewicht | 144 kg |