CHF 4'254.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'598.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 240 |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 100 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2040 kN |
Dynamische Belastung | 1320 kN |