Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23260KEMBW534

  • ERIKS:12613922
  • Hersteller:190031135
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Massiv Käfig aus Messing.
Zur Liste hinzufügen

CHF 39'923.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 43'157.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
232
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
540 mm
Breite
192 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2