CHF 8'329.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 9'004.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 232 |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 500 mm |
Breite | 176 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |