Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23248KEJW33W45A

  • ERIKS:12722542
  • Hersteller:190035054
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'318.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'749.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
232
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
440 mm
Breite
160 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2