CHF 7'248.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'835.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 232 |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 144 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 3350 kN |
Dynamische Belastung | 2490 kN |
Gewicht | 79.4 kg |