CHF 4'628.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'003.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 232 |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 144 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Gewicht | 79 kg |