Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23234KEJW33C4

  • ERIKS:13162715
  • Hersteller:23234KEJW33C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'281.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'466.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
232
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
310 mm
Breite
110 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2200 kN
Dynamische Belastung
1660 kN
Gewicht
35.8 kg