CHF 1'748.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'889.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 232 |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 290 mm |
Breite | 104 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1940 kN |
Dynamische Belastung | 1470 kN |
Gewicht | 29.3 kg |