Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23232KEJW33

  • ERIKS:13162726
  • Hersteller:23232KEJW33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'748.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'889.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
232
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
290 mm
Breite
104 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1940 kN
Dynamische Belastung
1470 kN
Gewicht
29.3 kg