CHF 4'296.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'644.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 232 |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 270 mm |
Breite | 96 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1660 kN |
Dynamische Belastung | 1270 kN |