Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23222KEMW33C4

  • ERIKS:13162746
  • Hersteller:23222KEMW33C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 945.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'022.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
232
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
69.8 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
887 kN
Dynamische Belastung
710 kN
Gewicht
9.6 kg