Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23218KEJW841C3

  • ERIKS:12613839
  • Hersteller:190019741
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lagerluft C3. Massvi Stahlkäfig. Außenring ohne Schmierloch.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'077.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'164.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
232
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
52.4 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
521 kN
Dynamische Belastung
436 kN