Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23172KEMBW33W97C6

  • ERIKS:12722492
  • Hersteller:190031727
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 16'269.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 17'587.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
231
Innendurchmesser
360 mm
Außendurchmesser
600 mm
Breite
192 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C6
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2