CHF 14'695.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 15'886.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 231 |
Innendurchmesser | 340 mm |
Außendurchmesser | 580 mm |
Breite | 190 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |