CHF 7'564.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'177.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 231 |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 460 mm |
Breite | 146 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C6 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |