CHF 6'669.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'210.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 231 |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 440 mm |
Breite | 144 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C2 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |