Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23152KEMBW507C08

  • ERIKS:12613817
  • Hersteller:190029689
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Massiv Käfig aus Messing. Umfangsnut und Schmierlöcher im Außenring. Mass- und Laufgenauigkeit entsprechend ISO-toleranz P5. Außenring mit Gewindelöchern in beiden Stirnseiten für Hebezug.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16'596.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 17'940.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
231
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
440 mm
Breite
144 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2