CHF 12'368.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 13'369.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 231 |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 128 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 3180 kN |
Dynamische Belastung | 2200 kN |