CHF 8'423.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 9'105.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 231 |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 370 mm |
Breite | 120 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2740 kN |
Dynamische Belastung | 1940 kN |