CHF 2'856.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'088.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 231 |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 370 mm |
Breite | 120 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Gewicht | 52.8 kg |