Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23140KEJW33C2

  • ERIKS:13162776
  • Hersteller:23140KEJW33C2
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'010.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'254.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
231
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
340 mm
Breite
112 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C2
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2290 kN
Dynamische Belastung
1660 kN
Gewicht
40.8 kg