






CHF 5'918.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'397.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 231 |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 104 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2340 kN |
Dynamische Belastung | 1630 kN |