CHF 2'672.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'888.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 231 |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Breite | 96 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C2 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2000 kN |
Dynamische Belastung | 1410 kN |