CHF 798.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 862.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 231 |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Breite | 68 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1070 kN |
Dynamische Belastung | 766 kN |
Gewicht | 10.4 kg |