CHF 1'528.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'651.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 231 |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 56 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 686 kN |
Dynamische Belastung | 518 kN |