CHF 1'385.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'497.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 231 |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 165 mm |
Breite | 52 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 583 kN |
Dynamische Belastung | 446 kN |