CHF 7'191.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'774.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 230 |
Innendurchmesser | 360 mm |
Außendurchmesser | 540 mm |
Breite | 134 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |