CHF 6'083.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'575.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 230 |
Innendurchmesser | 360 mm |
Außendurchmesser | 540 mm |
Breite | 134 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Gewicht | 107 kg |