CHF 8'338.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 9'013.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 230 |
Innendurchmesser | 340 mm |
Außendurchmesser | 520 mm |
Breite | 133 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C6 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |