Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23068KEMBW507C08C4

  • ERIKS:12722331
  • Hersteller:190031721
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'060.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'713.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
230
Innendurchmesser
340 mm
Außendurchmesser
520 mm
Breite
133 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2