CHF 13'382.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 14'466.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 230 |
Innendurchmesser | 300 mm |
Außendurchmesser | 460 mm |
Breite | 118 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |