Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23052KEMBW507C08

  • ERIKS:12613730
  • Hersteller:190028358
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Massiv Käfig aus Messing. Umfangsnut und Schmierlöcher im Außenring. Mass- und Laufgenauigkeit entsprechend ISO-toleranz P5. Außenring mit Gewindelöchern in beiden Stirnseiten für Hebezug.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'494.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'182.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
230
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
400 mm
Breite
104 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2