CHF 3'026.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'271.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 230 |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 104 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Gewicht | 47.5 kg |