Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23048KEMW33C08

  • ERIKS:12613721
  • Hersteller:190027015
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Massiv Käfig aus Messing. Umfangsnut und Schmierlöcher im Außenring. Mass- und Laufgenauigkeit entsprechend ISO-toleranz P5.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'483.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'008.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
230
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
92 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2140 kN
Dynamische Belastung
1400 kN