Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23036KEMW33C3

  • ERIKS:11512811
  • Hersteller:190026374
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lagerluft C3. Massiv Käfig aus Messing. Umfangsnut und Schmierlöcher im Außenring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'393.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'506.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
230
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
74 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1480 kN
Dynamische Belastung
1020 kN