CHF 1'006.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'088.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 230 |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 67 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1250 kN |
Dynamische Belastung | 858 kN |
Gewicht | 12.5 kg |