CHF 1'502.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'623.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 230 |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 52 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 723 kN |
Dynamische Belastung | 518 kN |