Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23024KEJW33C5

  • ERIKS:12843373
  • Hersteller:190025745
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 567.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 613.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
230
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
46 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C5
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
574 kN
Dynamische Belastung
408 kN