CHF 4'185.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'524.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 420 mm |
Breite | 138 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2930 kN |
Dynamische Belastung | 2470 kN |