CHF 4'209.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'550.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 132 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2830 kN |
Dynamische Belastung | 2380 kN |
Gewicht | 80 kg |