Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 22334KEMBW33C3

  • ERIKS:12613618
  • Hersteller:190022324
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lagerluft C3. Massiv Käfig aus Messing. Umfangsnut und Schmierlöcher im Außenring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'391.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'152.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
223
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
120 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2360 kN
Dynamische Belastung
2000 kN