CHF 7'040.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'610.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 114 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2110 kN |
Dynamische Belastung | 1800 kN |