CHF 1'789.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'934.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Breite | 102 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1670 kN |
Dynamische Belastung | 1450 kN |