Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 22328KEJW33C2

  • ERIKS:12843218
  • Hersteller:190033338
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'450.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'649.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
223
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
300 mm
Breite
102 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C2
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1670 kN
Dynamische Belastung
1450 kN