CHF 1'096.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'184.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 80 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1050 kN |
Dynamische Belastung | 949 kN |