






CHF 1'728.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'868.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 73 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 910 kN |
Dynamische Belastung | 804 kN |